Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bits RW® M6 gjenger

Bits, RW, M6 gjenger
M6 GJENGET BITS RW20 ORANGE/HVIT L.45MM

Art.-nr. 061479 320

EAN 4067993225526

Priser vises for kunden etter pålogging
Bits RW® M6 gjenger

Art.-nr. 061479 320
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
Det ideelle gjengebitset for den nye generasjonen av ASSY skruer når det brukes i magasinskruefestet
  • En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft

  • Mer stabilitet og presis plassering i skruesporet på grunn av optimal passform

  • Ingen klemeffekt fra bitset i skruen takket være optimalisert passform

  • Enkelt å installere via 5,5 mm 6-kt. tange

  • Bits med dobbelt trykk for enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
Merknad

RW-gjengebits er merket med en grå fargering og har ingen klemeffekt

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

M6

Spor

RW20

Lengde

45 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger