Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bits RW® UNF 10-32-gjenger

Bits RW UNF 10/32-gjenger
M5 GJENGET BITS RW20 ORANGE 10/32 L.45MM

Art.-nr. 061479 120

EAN 4099618253393

Priser vises for kunden etter pålogging
Bits RW® UNF 10-32-gjenger

Art.-nr. 061479 120
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
Det ideelle gjengebitset for den nye generasjonen av ASSY skruer når det brukes i magasinskruefestet
  • Større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet og presis posisjonering på grunn av at bitset passer perfekt i skruesporet

  • Ingen klemeffekt fra bitset i skruen takket være optimalisert passform

  • Enkelt å installere via 5 mm 6-kt. tange

  • Bits med dobbelt trykk for enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
Merknad
  • UNF10-32 gjengene passer også inn i en M5-gjenge

  • RW-gjengebits er merket med en grå fargering og har ingen låseeffekt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

10-32 UNF

Spor

RW20

Lengde

45 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrutrekker med flere bits ASSY®mat 50 Med HS 16

SKRUMASKIN ASSYMAT 50 M/HS 16

Kraftig 750 watts skrutrekker med feste for belteskruer 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm, HOLZ HER-system.