Bitsboks størrelse 4 49 deler
Bitsboks C 6.3 (1/4) m. bitsholder, sett 1, 49 deler
BITSBOKS 49 DELER RW-10-20-25-30-40


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bitsrekkene i boksen er ombyttbare
- Bitsrekkene i boksen kan tas ut for å brukes individuelt under arbeidet eller ombyttes med andre bitsrekker
- Bitsrekkene kan tas ut uten verktøy ved å trykke på utløserknappen
Sikkert holdt på plass og enkel å ta ut
- Bitsene sitter godt fast i bitsrekkene, og faller ikke ut
- Bitsene kan enkelt tas ut fra den bevegelige bitsrekken
Enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse
- Det riktige bitset er lett å finne på grunn av fargekodene i lokket og på bitset
ORSY®-system
- Kompakt størrelse i Würths standard inndelingsmål for perfekt oppbevaring sammen med andre ORSY®-produkter, f.eks. i Würth systemkoffert eller i skuffer i verktøyvogner
Drev | 1/4 tomme |
Sportype | RW |
Lengde | 115 mm |
Bredde | 95 mm |
Høyde | 36 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 49 STK |

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM