Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bitumentape med laminering

Bitumentape med laminering
BITUMENTAPE M/LAMINERING-150MMX10M

Art.-nr. 0875610150
EAN 4011231801782
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Self-adhesive and cold-processing bitumen-based sealing tape for reliable sealing of joints, gutters, covers, glass roofs, steel structures, roof coverings and eave and valley flashings.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kjemisk base

Bitumenfugemasse

Backingmateriale

Aluminiumkomposittfolie

Farge

Aluminium (grunnmateriale)

Lengde

10 m

Bredde

150 mm

Total tykkelse

1,5 mm

Backingtykkelse

40 µm

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501-1

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 45 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Maks. kaldbøyetemperatur/betingelser

-20 °C / i henhold til EN 1109

Min. mykningspunkt / betingelser

85 °C / i henhold til DIN EN 1427

Min. rivefasthet / betingelser

30 N/cm / i henhold til DIN EN 12310-1

Motstandsdyktighet mot

Vann, Vær, UV-stråling

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 10 til 30 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger