Bladskrue
Sinkbelagt stål
PENDLER UTV.GJ ELZN M8X60 41422
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hulldiameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l2) | 40 mm |
Bladtykkelse (s1) | 3 mm |