Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blandevisp M I Til tunge materialer

Blandevisp M I
VISP Ø.120MM M14 TUNG OG TYKK BLANDING

Art.-nr. 071395 120
EAN 4011231706537

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Blandeforhold:


Fra nederst til øverst

MerknadFor blandevisper med skaftmontering i størrelse 8/10 anbefaler vi å bruke Würth drillbor BS 13-SEC POWER 07023151
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Gips, mørtel, betong, sement, avrettingsmasse osv.

Lengde

590 mm

Kurvdiameter

120 mm

Min./maks. mengde materiale som kan omrøres

15-25 kg

Egnet for maskinchuck

M14

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blander

MALINGS OG MØRTELBLANDER RW 1400

1400 watt, håndholdt 2-trinns agitator