Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blankt sirkelsagblad

Blankt sirkelsagblad
SIRKELSAGBLAD HARDMETALL 250X24X30 24T

Art.-nr. 0611025241
EAN 4011231501071

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For rask kutting når du deler og kapper tre

Tannform


Vekslende tenner (AT)



Maskin


På sirkel-benksager



Materialer


Bløtt og hardt tre



Design


Tykkelsesbegrensning på spon via avvisere.

Merknad

Ekstra hull 2/7/42 for Striebig/Reich-maskiner. Ekstra hull 2/9/46 for Felder og italienske maskinprodusenter. Ekstra hull 2/10/60 for Martin, Kölle, Altendorf og Panhans.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kutting på langs og på tvers

Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Antall tenner

24 STK

Tannform

Vekslende tenner

Maks. omdreiningshastighet

7600 tr/min

Sidehull

Combi (2/7/42-2/9/46-2/10/60)

Materiale som skal behandles

Hardved, Bløtt tre

Egnet for maskintype

Sirkelsager til benk- og paneldimensjonering

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger