Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blåselampe Handyjet Piezo

Sveisebrennerhåndtak, Handyjet
SIEVERT HANDYJET BLÅSELAMPE

Art.-nr. 0984901200
EAN 4053479983158

Priser vises for kunden etter pålogging
Blåselampe Handyjet Piezo

Art.-nr. 0984901200
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
Automatisk piezotenning, håndtak med mykt grep. EU-gjenget blåselampe. Flammebeskyttelse gjør det mulig å arbeide i forskjellige posisjoner.
  • Brennerdiameter 20 mm

  • Flammetemperatur 1925 °C

  • Gassforbruk 140 g/t

  • Effekt 1,8 kW

  • Piezotenning

  • Lengde 25 cm
Merknad

Gass følger ikke med.


Gasser:


Kraftgass 1925 ast 175 g 0984 900 02


Kraftgass 1925 ast 330 g 0984 220 4

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. effekt

1,8 kW

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ekstra patron For Powerjet-loddepistol

SIEVERT POWERGASS ENGANGSFLASKE - 1925.

Engangs gasspatron med selvlukkende ventil