Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode

ISO 16582 flatt hode, kobber/stål
BNAGLE 3,2X8 CU/ST (3,0-5,0) HODE 6,5

Art.-nr. 51463328
EAN 4056807347141

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode

Art.-nr. 51463328

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ISO 16582 flatt, rundt hode kobber/stål
Hylse: Kobber, vanlig, dor Galvanisert stål, blåkromatisert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min./maks. klemområde

3,0-5,0 mm

Hodediameter (dk)

6,7 mm

Hodehøyde (k1)

1,3 mm

Min./maks. borehulldiameter

3,3-3,4 mm

Skjærbruddbelastning

800 N

Strekkbruddbelastning

1000 N

Materiale til hylse

Kobber

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

3,3 mm

Standarder

ISO 16582

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger