Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flathode

Blindnagle, flathd st. A2/st. A2
BNAGLE 3,0X10 A2/A2 (4,5-6,5) HODE 6,5

Art.-nr. 093193010

EAN 4048539344673

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flathode

Art.-nr. 093193010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: A2 rustfritt stål. Dor: A2 rustfritt stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3 x 10 mm

Min./maks. klemområde

5,0-7,0 mm

Hodediameter (dk)

6,5 mm

Hodehøyde (k1)

0,8 mm

Min./maks. borehulldiameter

3,1-3,2 mm

Skjærbruddbelastning

1600 N

Strekkbruddbelastning

2000 N

Materiale til hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

3,1 mm

Standarder

WN 931

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

1,95 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 102

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 102

Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
x 1 Ant.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Blindnaglehåndtang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnaglehåndtang

BLINDNAGLETANG SUPER P 25 S

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter