Blindnagle, flathode
Blindnagle, flathd st. A2/st. A2
BNAGLE 3,2X12 A2/A2 (6,5-8,5) HODE 6,5
Art.-nr. 093193212
EAN 4048539345458

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./maks. klemområde | 7,0-9,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 1800 N |
Strekkbruddbelastning | 2300 N |
Materiale til hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Standarder | WN 931 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 1,95 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.