Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flathode

Blindnagle, flathode, aluminium/stål, elzink
BNAGLE 3,2X16 AL/ST (11,5-13,5) HODE 6,5

Art.-nr. 093732 16
EAN 4045727995693

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium. Dor: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)
  • Blindnagle til flerbruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

3,2 x 16 mm

Min./maks. klemområde

8-12 mm

Hodediameter (dk)

6,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,2 mm

Skjærbruddbelastning

780 N

Strekkbruddbelastning

980 N

Materiale til hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Doroverflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt hode

Dordiameter (dm)

2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger