Blindnagle, flathode
Bl.nagle k. hode, sinkbel. stål / elzink. stål
BNAGLE 6,4X26 ST/ST (18,5-20,5) HODE 13
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 6,4 x 26 mm |
Min./maks. klemområde | 15-20 mm |
Hodediameter (dk) | 6,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Skjærbruddbelastning | 760 N |
Strekkbruddbelastning | 980 N |
Materiale til hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Dordiameter (dm) | 4 mm |