Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flathode

Blindnagle, flathd st. A2/st. A2

Art.-nr. 09319488

EAN 4048539346004

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flathode

Art.-nr. 09319488
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
Hylse: A2 rustfritt stål. Dor: A2 rustfritt stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 8 mm

Min./maks. klemområde

1,5-4,0 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

1,2 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,0 mm

Skjærbruddbelastning

4500 N

Strekkbruddbelastning

6000 N

Materiale til hylse

Rustfritt stål A2

Materiale til dor

Rustfritt stål A2

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Bar

Borhulldiameter

4,9 mm

Standarder

WN 931

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,9 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
x 1 Ant.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 102

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 102

Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
x 1 Ant.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Manuell blindnagletang Med lang dyse

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm