Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, flatt hode

Blind nagle flat hd alu / st zn pl. svart taggete
BNAGLE ALU/ST. 4,8X15(4,8-11,1) SORT

Art.-nr. 0915594815
EAN 4047376618855

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, flatt hode

Art.-nr. 0915594815

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium AlMg 2,5, svart anodisert, Stift: Stål elzink/A2K
  • Blindnagle til flerbruk

Godkjenning av bygningsmyndighet Ø 4.8

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4,8 x 15 mm

Min./maks. klemområde

4,8-11,1 mm

Hodediameter (dk)

9,6 mm

Hodehøyde (k1)

1,6 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,9-5,1 mm

Skjærbruddbelastning

1600 N

Strekkbruddbelastning

2230 N

Materiale til hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Svart, anodisert

Doroverflate

Galvanisert

Standarder

WN 915

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,7 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 102

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 102

Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
x 1 Ant.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Manuell blindnagletang Med lang dyse

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter