Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med stort rundt, flatt hode

Blindnagle stort flatt, rundt hode, alu bl./galv.

Art.-nr. 093614 8
EAN 4024835469777

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Aluminium, malt svart. Dor: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)

Den sikre forbindelsen



  • Ideelle vridningsegenskaper gjør at ulike materialer kan knyttes sammen (f.eks. metall med tre, metall med plast, monteringer på stein, betong og andre byggematerialer)

  • Svært motstandsdyktig mot korrosjon

  • Høye styrkeegenskaper under radiale og aksiale belastninger på nagleforbindelsen

  • Enhetlig forbindelse av lukkehodet

  • Kan ikke strammes for mye

  • Kan nagle store deler

  • Enkel å bruke til monteringsarbeid


Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4 x 8 mm

Min./maks. klemområde

3,0-5,0 mm

Hodediameter (dk)

12,0 mm

Hodehøyde (k1)

1,4 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,1-4,2 mm

Skjærbruddbelastning

1250 N

Strekkbruddbelastning

1800 N

Materiale til dor

Stål

Materiale til hylse

Aluminium

Doroverflate

Galvanisert

Hylseoverflaten

Lakkert

Standarder

WN 936

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Rundt hode

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 102

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 102

Praktisk, kompakt trykkluftpistol med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler.
x 1 Ant.
Trykkluftsdrevet blindnaglepistol PNG 122

BLINDNAGLEPISTOL LUFT PNG 122

Praktisk, kompakt trykkluftenhet med justerbart nagledorinnsug med en låsbar glidebryter for behandling av blindnagler
x 1 Ant.
Manuell blindnagletang Med lang dyse

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnaglehåndtang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnaglehåndtang

BLINDNAGLETANG SUPER P 25 S

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter