Blindnagle, rundt, flatt hode
Blindnagle, flathode, elzink. stål, flat
BNAGLE 4,0X16 ST/ST (10,5-12,5)HODEDIA 8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./maks. klemområde | 8,5-12,5 mm |
Hodediameter (dk) | 8,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 2000 N |
Strekkbruddbelastning | 2400 N |
Materiale til hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 935 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,4 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.