Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle, rundt panhode, stål/stål, VOLVO lastebil

Blindnagle, kuppelhode, stål/stål VOLVO lastebil
BNAGLE 6,4X18,5 ST/ST VOLVO

Art.-nr. 093596418
EAN 4045989832361

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle, rundt panhode, stål/stål, VOLVO lastebil

Art.-nr. 093596418

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hylse: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K), dor: Galvanisert stål, blåkromatisert (A2K)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

6,4 x 18,5 mm

Min./maks. klemområde

8,9-12,5 mm

Hodediameter (dk)

12 mm

Materiale til hylse

Stål

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Galvanisert

Doroverflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger