Blindnagle Type 1
Blindnagle, type 1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy styrke og høy kvalitet nagleforbindelser
- Slagfast
- Sprutsikker
Rengjør og sikre blindhodeformasjonen
Pålitelig og patentert låsing av blindstifter
Konstant høy strekkfasthet og skjærfasthet
Ingen vridning av nagledelen med lite nominelt klemmeområde
Materiale til dor | Aluminium |
Doroverflate | Bar |
Materiale til hylse | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Min./maks. borehulldiameter | 4,1-4,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 8,5-10,5 mm |
Borhulldiameter | 4,1 mm |
Naglediameter | 4 mm |
Naglelengde | 14 mm |
Hodediameter | 12 mm |
Hodehøyde | 1,2 mm |
Skjærbruddbelastning | 1210 N |
Strekkbruddbelastning | 1670 N |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 1406528 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 90589346 |