Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglehåndtang

Manuell blindnagletang, ZEBRA
ZEBRA BLINDNAGLETANG

Art.-nr. 091512
EAN 4011231857550

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglehåndtang

Art.-nr. 091512
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
For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. naglediameter

2,4-4 mm

Materiale

Stål

Vekt

590 g

Blindnaglehåndtang inkludert:
1 x
Dyse For manuelt nagleverktøy

MUNNSTYKKE 3,2 TIL 091512

Beskrivelse:
2.3 mm; 7.000 g
Antall: 1 x
1 x
Dyse For manuelt nagleverktøy

MUNNSTYKKE 4,0 TIL 091512

Beskrivelse:
2.9 mm; 7.500 g
Antall: 1 x
1 x
Dyse For manuelt nagleverktøy

MUNNSTYKKE 5,0 TIL 091512

Beskrivelse:
3.2 mm; 3.000 g
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Dyse For manuelt nagleverktøy

MUNNSTYKKE 2,4 TIL 091512
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
Reservedeler for dette produktet:
Spennbakker For manuelt nagleverktøy

REPLCLMPJAW-F.RVTR-2PCS