Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnaglemutter med et lite forsenket hode og riflet skaft

Liten st.f. hd sinkbelagt stål m. riflet sk., åpen
BLINDMUTTER SERR. LITE SENKHODE ELZN M8

Art.-nr. 0917780
EAN 4046778985657
Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnaglemutter med et lite forsenket hode og riflet skaft

Art.-nr. 0917780

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

stål, elzink med lite forsenket hode og riflet skaft
  • Blindnaglemuttere kan brukes som naglede og skrudde forbindelser. Som et resultat, tilbyr de både sikre tilkoblinger og muligheten til å enkelt montere ekstra komponenter ved hjelp av standard skruer

  • Installasjon fra én side, noe som gjør den egnet for lukkede profiler også

  • Enkel, rask og for det meste automatisk installasjon

  • Ingen forsenkning av borede hull er nødvendig

  • Konsekvent høy installasjonskvalitet

  • Vridningssikker tilkobling med bærende gjenger

  • Forbedret effektivitet takket være raskere drift, sikre tilkoblinger og økt kvalitet
Merknad

De angitte tekniske verdiene er retningslinjeverdier, og informasjonen kan variere av denne grunn, avhengig av arbeidsstykket, boret hulltoleranse og grovhet på overflaten.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt godt egnet for å oppnå høy motstand mot dreining i myke materialer, for eksempel aluminium, tre, plast, asbest etc.

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (d1)

11,0 mm

Utvendig diameter (d2)

9,9 mm

Hodehøyde (k1)

0,50 mm

Min./maks. klemområde (s1)

0,5-3,0 mm

Strekkbruddbelastning

22000 N

Skjærbruddbelastning

5200 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

25 Nm

Borhulldiameter

10,0 mm

Skaftdetalj

Med gjenget skaft

Hodetype

Lite senkhode

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Pneumatisk blindnagelmutterverktøy PEG 312

RIVNUTGUN-PN-(PEG 312)-7BAR

Den minste, letteste pneumatiske naglemutterenheten for rask og enkel behandling av naglemuttere laget av aluminium, stål og rustfritt stål i diameter M3–M12