Blindnaglemuttere Galvanisert stål
Blindnaglemutter kuppelhode stål elzink åpen hylse
BLINDNAGLEMUTTER, BNM8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For å skru på nummerskiltrammer i bilindustrien
- Plast PA-GFRP
- Gipsplater D = 9 mm
- Sponplate D = 9,5 mm
- Sementfiberplate D = 4,8 mm
- Bor spesifisert hullstørrelse inn i strukturelementet
- Sett inn blindnagle i strukturelementet
- Skru M-skruen inn i den innsatte blindnaglen gjennom delen som skal festes, ved hjelp av en skrutrekker
- Skruingen presser blindnaglene sammen, noe som gir delen som skal festes, et mekanisk grep
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt/belagt |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Hodediameter (d1) | 19 mm |
Lengde (l1) | 30 mm |
Borhulldiameter | 10 mm |
Hodetype | Flatt hode |