Blindnagleskrue senkhode stål galv.
Blindnagleskrue senkhode stål galv.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d) | M6 |
Naglediameter (d1) | 7,7 mm |
Gjengelengde før innsetting (l1) | 13,5 mm |
Gjengelengde etter innsetting (l1) | 15 mm |
Hylselengde | 11 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Min./maks. klemområde | 1,5-3,2 mm |
Tiltrekkingsmoment | 11 Nm |
Maks. strekkfasthet | 9500 N |
Skjærbruddbelastning | 12000 N |
Hodetype | Senkhode |
Borhulldiameter | 7,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.