Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagleverktøy HNG 26 N

Blindnagletang HNG 26N
BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

Art.-nr. 0949610

EAN 4058794338584

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagleverktøy HNG 26 N

Art.-nr. 0949610
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
For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm

Enkelt og raskt å finne riktig munnstykke


Munnstykkene har en fargekode.



Enkel justering av slaglengde


Slaglengden kan justeres ved å vri dysefestet.



Praktisk og ren utførelse av arbeidet


  • Ergonomisk design

  • Munnstykkene er ferdigmonterte på blindnagletangen og kan endres ved bruk av den inkluderte nøkkelen.

  • Med stiftoppsamler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. naglediameter

3,0-6,4 mm

Lengde

490 mm

Bredde

170 mm

Høyde

50 mm

Produktvekt (per element)

3340,000 g

Blindnagleverktøy HNG 26 N inkludert:
Installasjonsnøkkel For blindnagletang
1 x
Installasjonsnøkkel For blindnagletang

SP-UNI-KEY

Beskrivelse: For montering av munnstykke
Antall: 1 x
Oppsamlingsbeholder For HNG 26 blindnagletang
1 x
Oppsamlingsbeholder For HNG 26 blindnagletang

SP-MANDRELCOLLECTOR-900P00024

Antall: 1 x
1 x
Munnstyykke Til blindnagleverktøy HNG 26/28

MUNNSTYKKE 3,2 TIL HNG26N/HNG28 TENGER

Beskrivelse:
3,0-3,2 mm
Antall: 1 x
1 x
Munnstyykke Til blindnagleverktøy HNG 26/28

MUNNSTYKKE 4,0 TIL HNG26N/HNG28 TENGER

Beskrivelse:
4.0 mm
Antall: 1 x
1 x
Munnstyykke Til blindnagleverktøy HNG 26/28

MUNNSTYKKE 4,8-5 TIL HNG26N/HNG28 TENGER

Beskrivelse:
4,8-5,0 mm
Antall: 1 x
1 x
Munnstyykke Til blindnagleverktøy HNG 26/28

MUNNSTYKKE 6 TIL HNG26N/HNG28 TENGER

Beskrivelse:
6.0 mm
Antall: 1 x
1 x
Munnstyykke Til blindnagleverktøy HNG 26/28

MUNNSTYKKE 6,4 TIL HNG26N/HNG28 TENGER

Beskrivelse:
6.4 mm
Antall: 1 x
Verktøykasse 2 rom, plast
1 x
Verktøykasse 2 rom, plast

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

Beskrivelse: Lett verktøykasse med to separate oppbevaringsrom og aluminiumshåndtak
Antall: 1 x
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
Reservedeler for dette produktet:
Spennbakker 3 deler For blindnagletang HNG 26

BAKKER FOR HNG 26(0949600) , MFX80 09496