Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagleverktøy Saksetang

Blindnaglehåndtang STANLEY POP PS25X
SAKSE-BLINDNAGLETANG PS25X

Art.-nr. 9501017950

EAN 4099618620065

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagleverktøy Saksetang

Art.-nr. 9501017950

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Saksetang for blindnagler



  • Min./maks. naglediameter: 3,0-6,4 mm

  • Lengde: 310 mm

  • Produktvekt (per element)2,600 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. naglediameter

3,0-6,4 mm

Lengde

310 mm

Produktvekt (per element)

2,600 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger