Boks Reolboks Raaco
Reolboks Raaco
BOKS 5-600 BLÅ FOR HYLLE 90X31 RAACO
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
BruksområdeRaaco reolsystem
Colour | Blå |
Length (L1) | 375 mm |
Largeur (B2) | 168 mm |
Hauteur (H2) | 111 mm |
Innvendig bredde (B1) | 166 mm |
Høyde (fra gulv til stablingskant) | 95 mm |
Lengde (intern sokkel) (L3) | 370 mm |
Material | Polypropylen-materiale |