Boks Reolboks Raaco
Reolboks Raaco
BOKS 9-2800 BLÅ FOR HYLLE 90X40 RAACO
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
BruksområdeRaaco reolsystem
Colour | Blå |
Length (L1) | 465 mm |
Largeur (B2) | 280 mm |
Hauteur (H2) | 211 mm |
Innvendig bredde (B1) | 278 mm |
Høyde (fra gulv til stablingskant) | 195 mm |
Lengde (intern sokkel) (L3) | 460 mm |
Material | Polypropylen-materiale |