Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bor og meiselhammer BMH 45-XE

Bor-/meiselhammer, BMH 45-XE, lavvib.
BOR- OG MEISELHAMMER BMH 45-XE V.2

Art.-nr. 07025571
EAN 4053479221502

Priser vises for kunden etter pålogging
Bor og meiselhammer BMH 45-XE

Art.-nr. 07025571
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
Kraftig 8 kg bor-/meiselhammer med anti-vibrasjon og SDS-maksdrivaksel.

Behagelig å arbeide


Ikke nødvendig å holde inne bryteren kontinuerlig under langvarig meislingsarbeid.



Justerbar bore- og slagkraft


Kraften kan enkelt reduseres eller økes ved å dreie det elektroniske justeringshjulet.



Indikasjon på funksjonsfeil


Service-LED-lampen indikerer funksjonsfeil og en nært forestående utskiftning av kullbørsten.



Rask borefremdrift og svært jevn drift


Anti-vibrasjonssystemet beskytter brukerens hender og ledd. Kortere boretider med høy slagkraft.



Uanstrengt arbeid


De 12 låsbare meiselinnstillingene gjør det mulig å justere til enhver arbeidsvinkel.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1500 W

Nytteeffekt

810 W

Min./maks. tomgangsturtall

0-305 o/min

Min./maks. slagtall

1380-2760 o/min

Verktøyholder

SDS-Max

Støtenergi

12,5 J

Min./maks. borediameter i betong

12-45 mm

Min./maks. anbefalt boreområde for optimal ytelse (i betong)

20-40 mm

Maks. borediameter for gjennombruddsbor i betong

80 mm

Maks. borekapasitet (volum) i betong per minutt

221 cm³

Maks. meislingskraft i betong

250 kg/h

Maks. borediameter for hulbor i murverk

125 mm

Maskinvekt

8,9 kg

Kabellengde

4 m

Bor og meiselhammer BMH 45-XE inkludert:
1 x
Handle

SP-AUXILIARY HANDLE

Antall: 1 x
Vedlikeholdsspray
1 x
Vedlikeholdsspray

VEDLIKEHOLDSSPRAY 100 ML

Beskrivelse:
100 ml
For smøring av hengsler, verktøyfester og maskinfester
Antall: 1 x
Machine case
1 x
Machine case

SP-CASE

Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spissmeisel med SDS-max-tange

PIGGMEISEL MAX L.400MM

For generelt rivings- og gjennombruddsarbeid
x 1 Ant.
Flat meisel med SDS-max tange

FLATMEISEL MAX B.25MM L.400MM

Rundt skaft for generelt rivings- og gjennombruddsarbeid
x 1 Ant.
Hammerbor Quadro-S Max 4-spiral

HAMMERBOR 2 -SKJÆRS MAX 12 X 340MM

Solid hammerbor med X-formet hodegeometri og transportør med fire spiraler for rask boring med betydelig jevnere kjøring og bedre presisjon sammenlignet med vanlige bor med hode med to skjære.