Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Borerigg Comfort

Borerigg BS 14/18P COMFORT

Art.-nr. 57092021
EAN 4058794529005
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Borerigg med permanent magnet for rask og enkel boring av borehull i metall med 90° vinkel.

Fullstendig sikker arbeidsmetode


På grunn av den ekstremt høye fastholdingskraften til den permanente magneten er det 100 % sikkert å arbeide med boreriggen, selv ved strømbrudd.



Lav vekt


Lett borerigg med permanentmagnet.



Umiddelbart klar til bruk


Med det ferdigmonterte stjernehåndtaket kan boreriggen brukes umiddelbart. Tar ikke lang tid å montere.



Kompatibel med en rekke maskiner


Med en klemmeåpning (61,7 mm diameter) og adapteren som følger med (Eurobund-montering 43 mm diameter), kan denne boreriggen kombineres med mange forskjellige maskiner.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. materialstykkelse

3 mm

Magnetisk kraft

7500 N

Vekt

7 kg

Sokkellengde

190 mm

Stativbredde

72 mm

Lengde x bredde x høyde

345 x 90 x 285 mm

Egnede maskiner

Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid combi

Borerigg Comfort inkludert:
1 x
Systemkoffert 8.4.3

SYSTEMKOFFERT 8.4.3, 500X380X195MM

Beskrivelse:
500 x 380 x 195 mm
Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy sammen med forbruksmateriell
Antall: 1 x