Borestativ, DS Comfort
Borestativ, DS Comfort
KJERNEBORSTATIV DS COMFORT 900MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminiumssøylen med bærehåndtak og to massive gummihjul på en aksel i rustfritt stål gjør transporten enkel og praktisk
- Indikatoren i rustfritt stål for boredybde, borevinkel og boresenter er bestandig mot fuktighet og smuss
- Søylen gir et stabilt grep og styrer boreskinnen nøyaktig
- justeringsskruene med ekstra sekskanthode muliggjør manuell betjening, bruk av en borspindel eller et annet verktøy
- Ideelt for både høyre- og venstrehendte brukere
- Borspindel med hurtigkobling, kan monteres på hver side av sleden, med integrert nøkkel for justeringsskruene
- Det spesialutviklede borestativet, som tillater boring i 90° vinkler, kan brukes til å bore hull horisontalt inn i vegger når stativet er montert på gulvet. Ideelt hvis det ikke må bores i veggen
Borestativet må brukes sammen med vakuumsettet med en maksimal borediameter på opptil 150 mm. Borestativet må brukes sammen med vakuumsettet med en maksimal borediameter på opptil 100 mm. Dette kan bare oppnås under optimale forhold, noe som betyr at maksimal borediameter på stedet kan være betydelig lavere om nødvendig, f.eks. på grunn av kvaliteten på underlaget.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.