Bormaskin BM 13-XE
Bormaskin, BM 13-XE
BORMASKIN BM 13-XE ELEKTRISK
BM13-XE

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkelt ett-hånds verktøyskifte
Automatisk spindellås
Verktøyet glir ikke i chucken
Hurtig ett-greps chuck med enkelthylse, med kraftlåsing og karbidkjefter
Defekte kabler kan byttes ut, eller lengre kabler festes i løpet av sekunder
Spesialutviklet tilkoblingssystem
Høy pålitelighet og optimal kraftoverføring
Planetgir av massivt metall
Kontinuerlig turtallskontroll
Elektronisk turtallsbryter med justeringshjul
Forhindrer utilsiktet retningsendring
2-trinns bryter med lås på utsiden av huset.
Høyre/venstre-bryter øverst på huset
Servicedeksel for enkelt bytte av kullbørster
Reservekullbørster i håndtaket
Sikkert grep, også ved høyt dreiemoment
Robust støttehåndtak med dybdestopp
Robust og kompakt
Glassfiberarmert polyamidhus
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 600 W |
Nytteeffekt | 300 W |
Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 1500 o/min |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-900 / 0-2500 o/min |
Omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir/2. gir | 0-520 / 0-1500 o/min |
Borchuckholder | 1/2 tomme x 20 UNF |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-13 mm |
Klemhalsdiameter | 43 mm |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. borediameter i aluminium | 16 mm |
Maks. borediameter i myke tresorter | 40 mm |
Maks. borediameter i rustfritt stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 6 mm |
Maks. gjengeskjæringsdiameter | M8 |
Bredde over hjørner | 32,5 mm |
Lengde x høyde | 335 x 207 mm |
Maskinvekt | 2,2 kg |
Kabellengde | 4 m |

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.