Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bormaskin EHB 32/2.2 R R/L

Håndholdt boremaskin EHB 32/2.2 R R/L
EIBENSTOCK EHB32/2.2 R R/L BOREMASKIN

Art.-nr. 0997676867

EAN 4057708722099

Priser vises for kunden etter pålogging
Bormaskin EHB 32/2.2 R R/L

Art.-nr. 0997676867
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
Drill med ekstremt høyt dreiemoment for å skru inn svært store, helgjengede treskruer.

Maksimal maskinbeskyttelse


Myk start, termisk- og overlast utkobling



Optimal justering til skruediameter


Momentkontroll, hastighetsjustering og konstant hastighetskontroll



Brukerbeskyttelse


Mekanisk sikkerhetskobling

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Metall- og trekonstruksjon, metallbearbeiding, maskinteknikk, anleggsplasser og kjøretøykonstruksjon

Nominell spenning

230 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Effektopptak

1800 W

Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 1. gir

60-140 o/min

Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning i 2. gir

200-470 o/min

Maks. borediameter i stål

32 mm

Maks. borediameter i aluminium

60 mm

Maks. borediameter i tre

100 mm

Klemhalsdiameter

65 mm

Maskinvekt

6,4 kg

Kabellengde

3,15 m

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Chuckadapter DIN 228

OVERGANG MORSEKON MK3 TIL B16 (CHUCK)