Brakett, dobbel flik For tomme rør
Klemme for tomme rør (dobbelt lag)
CBLCLMP-DOUBLETAPPED-EN25
Art.-nr.
0592902003
EAN 4024835473484
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
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter (ØD) | 25 mm |
Lengde på avlangt hull (LL) | 4.7 mm |
Bredde på avlangt hull (LB) | 6 mm |
Hullavstand (LA) | 40 mm |
Båndbredde (B) | 12 mm |
Båndtykkelse (t) | 1 mm |
Lengde (L) | 55 mm |
Høyde (H) | 24.5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |