Brakett for 6 kilos brannslukningsapparat
Brakett for 6 kilos brannslukningsapparat
KJØRETØYHOLDER FOR 6 KG PULVERAPPARAT
Art.-nr. 0893600054
EAN 4061975324597
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For å feste brannslukkingsapparatet på 6 kg til vegg eller lastebil
- Malt stålbrakett
- Forsterket stropp med bikromert spenne
- Diameter på hull: 7 og 16 mm
Materiale | Plast |
Produktvekt (per element) | 1228,000 g |