Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brannhemmende grafitt

Brannhemmende grafitt
BRANNHEMMENDE GRAFITT TETTEMASSE 310ML

Art.-nr. 0893301019
EAN 4046777324563
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Brannhemmende tetting med høy ytelse, basert på grafitt, for brannklassifisert tetting av kabler og brennbare rør.
  • Brannmotstand opptil EI 240 U/U

  • Tetting av plastrør med en diameter opptil 110 mm

  • Utmerket lydisolasjon

  • Minimale nivåer med farlige stoffer slippes ut

  • Halogenfri

  • Svært enkel å bruke

  • Rask herdetid
Merknad

Bruk bakdyttmateriale (for eksempel mineralull eller Würth dytteremse silikat) for å sikre riktig tettingsdybde.


Ved bruk til brannklassifiserte vegger og dekker må ETA 21/0083 og Würths monteringsinstruksjoner overholdes.

ETA-21/0083

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Tetting av kabler, kabelbunter, kabelbrett og enkle plastrør i massive vegger, fleksible skillevegger og massive gulv.

Farge

Mørkegrå

Produktvekt (per element)

481,000 g

Beholder

Patron

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Min./maks. temperaturbestandighet

-15 til 75 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

4 til 30 °C

Min./maks. huddannelsestid/betingelser

30-60 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Gjennomherdehastighet/betingelser

3 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger