Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brannhemmende kitt Ø15 mm tråd

Brannkitt, Brannhemmende kitt
WÜRTH BRANNKITT

Art.-nr. 0893306801
EAN 4056807484648
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Formbart fugekitt for branntetting av kabel- og metallrør.
  • Brannmotstandsklasser opptil EI 240

  • Enkeltkabler opptil Ø 80 mm, buntet opptil Ø 50 mm

  • Metallrør opptil Ø 324 mm

  • Gjenbrukbar

  • Lydabsorberende

  • Bestandig mot aldring

  • Ingen frigjøring av farlige stoffer eller flyktige organiske forbindelser

  • Enkel håndtering uten verktøy
Merknad

Ved bruk til brannklassifiserte skillevegger må ETA 21/0074 og den tekniske dokumentasjonen overholdes.

ETA-21/0074

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For brannsikker tetting av kabler og metallrør i massive gulv, massive vegger og lettvegger Optimalt for tetting av ringformede og små (≤10¬mm) åpninger mellom gjennomføringen og veggen/dekket.

Instruksjoner

Påføringsoverflaten og kabel- eller røranlegget må være rent og fritt for fett og støv. Form kittet tett rundt gjennomføringen og trykk mot veggen.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger