Brannklassifisert skum
Brannklassifisert skum
BRANNKLASSIFISERT SKUM 750 ML


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannhemmende, 1 komponent, ekspanderende skum:
- Brannmotstand på opptil EI 180
- Fugebredde på opptil 30 mm
- Tetter mot brann- og forbrenningsgasser
- Egnet for skumpistol
- God heft til de fleste byggematerialer
- Kan brukes på byggematerialer som betong, murverk, murstein, Leca, mørtel osv.
- God lydisolasjon
For brannklassifiserte fuger i henhold til ETA 21/0517 og monteringsinstruksjonene fra Würth. Dekk til herdet skum mot UV-stråling, for eksempel med gips, teip eller silikon.
ETA-21/0517
OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater
- Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Dataark(X)
Tetning av vertikale og horisontale fuger i betong- og murvegger (tykkelse større enn 150 mm) i henhold til ETA-21/0517.
Les sikkerhetsdatabladet før bruk. Overflaten må være ren og fri for støv og fett. Fukt overflaten med vann. Når du påfører skummet, holder du boksen vertikalt med ventilen vendt nedover. Fukt med vann for raskere og jevn herding.
Innhold | 750 ml |
Kjemisk base | Polyuretan |
Tetthet | 1.2 g/cm³ |
Farge | Lyserød |
Beholder | Sprayboks |
Maks. fugebredde | 30 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min. overflatetemperatur | 10 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Min./maks. overflatetemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 til 30 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 30 °C |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Utbytte (volum) ca. | 35 l |
Betingelser for utbytte | Skumutbytte (skummer fritt) |
Utbytte (volum) ca./betingelser | 35 l / Skumutbytte (skummer fritt) |
Adhesjon | God |
Byggevareklasse | B-s1, d0 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN EN 13501-1 |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | tørt oppbevaringssted, 5 til 30 °C |
Vekt av innhold | 800 g |
Produktvekt (per element) | 950.000 g |