Brannskilt
Brannslukningsapparat (symbol)
SKILT BRANNSLUKKER 20X20 CM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Samsvar med standarden UNI EN ISO 7010
Observasjonsavstand i henhold til standard ISO 3864–1
Lengde | 200 mm |
Bredde | 200 mm |
Materiale | Polypropylen, polyester, polyetylen-folie |
Farge | Rød |
Produktvekt (per element) | 44,000 g |