Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brannslukningsapparat Med innebygd trykkmåler

Brannslukkingsapparat
BRANNSLUKKER, FL1 PULVERAPPARAT, 2KG

Art.-nr. 096380 900
EAN 4011231880879
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med innebygd trykkmåler
  • ABC slukkepulver

  • Arbeidsområde fra -35 °C til +60 °C

  • Inkludert feste for veggmontering
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

FL1

Vekt av innhold

2 kg

Høyde

380 mm

Produktvekt (per element)

3,600 kg

Farge

Rød

Materiale

Plast/metall

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger