Brannteppe
Brannteppe Bridgehill
BRANNTEPPE CAR STANDARD 6X8M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Teppet kan brukes på nytt etter slukking av en brann hvis det rengjøres og inspiseres for skader.
Trekk teppet over det brennende objektet for å hindre at brannen utvikles.
Lengde | 8 m |
Bredde | 6 m |
Lengde (åpnet ut) | 8 m |
Bredde (åpnet opp) | 6 m |
Materiale | Pyroksen |
Farge | Mørkegrå |
EN-standard | 13501 |
Produktvekt (per element) | 28,000 kg |
Standarder | EN 13501 |
Maks. temperaturområde kortvarig | 1600 °C |
Maks. temperaturområde | 800 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.