Brekkjern Brekkjern
Nail puller aluminium
ALUMINIUM BREKKJERN WURTH
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brekkjern i lettmetall:
- Rektangulær form: 25 x 15
- Vinklet + bøyd
- Brekkjern i stål:
- 6-kt. form: Ø17 mm
- Med spikeruttrekker
- Buet + bøyd
Farge | Aluminium (grunnmateriale) |
Lengde (L) | 480 mm |
Skaftform | Firkantskåret |
Bredde på skjærekant (B) | 25 mm |
Brekkjernhøyde (H) | 15 mm |
Bredde på spikerklo (B1) | 0 |