Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Brekkjern Brekkjern

Nail puller aluminium
ALUMINIUM BREKKJERN WURTH

Art.-nr. 0714695480
EAN 4061975332189

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lettmetall/Stål

Brekkjern i lettmetall:


  • Rektangulær form: 25 x 15

  • Vinklet + bøyd

  • Brekkjern i stål:

  • 6-kt. form: Ø17 mm

  • Med spikeruttrekker

  • Buet + bøyd
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farge

Aluminium (grunnmateriale)

Lengde (L)

480 mm

Skaftform

Firkantskåret

Bredde på skjærekant (B)

25 mm

Brekkjernhøyde (H)

15 mm

Bredde på spikerklo (B1)

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger