Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremselufter med 3 kammer Bremselufter 10805 INK adaptersett 11001

Bremselufter RAASM
BREMSELUFTER 10805 INK ADAPTERSETT 11001

Art.-nr. W517710805
EAN 4061975914538

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Effektiv bremselufter med 3 kammer som sikrer fullstendig adskillelse av bremsevæske og luft

  • Leveres med et standard adaptersett 11001 som passer de fleste bilmodeller

  • Enkel å bruke, kan betjenes av én person

  • Spesialadaptersett 11002 tilgjengelig for å utfylle standard adaptersettet

  • Stor kapasitet for både bremse- og clutchsystemer

  • Tank kapasitet 5L

  • Slangelengde 3m

  • Maks arbeidstrykk 2 Bar

  • Maks tanktrykk 10 Bar

  • Sikkerhetsventil 10 Bar
MerknadLeveres med STD adaptersett 11001
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bremselufter med 3 kammer for effektiv lufting av bremsesystemer i kjøretøy. Den leveres med adaptersett og er egnet for bruk i bilverksteder og vedlikeholdsbransjer.

Lengde

350 mm

Bredde

440 mm

Høyde

650 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

ADAPTER SETT SPESIAL 11002

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

10801 OPPSAMLINGS KANNE BREMSEVESKE

x 1 Ant.
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

KR1005 SPIRALSLANGE

x 1 Ant.
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

KR1007 KOMPLETT NEDRE MANOMETER MED REGU

x 1 Ant.
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

KR1050 KOMPLETT PAKNINGSSETT

x 1 Ant.
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

S105 MANOMETER Ø 50 MM

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger