Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremserens

BREMSERENS FAT 60 LITER

Art.-nr. 0890108760

EAN 4050641085498

Priser vises for kunden etter pålogging
Bremserens

Art.-nr. 0890108760
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
For rengjøring og avfetting under vedlikehold og reparasjonsarbeid

Rask avlufting og enestående rengjøringsegenskaper


  • Rask og effektiv fjerning av sot, fett, bremsestøv og oljerester

  • Rengjøring uten rester


Acetonfri


Høy materialkompatibilitet med lakk, plast, pakninger og gummi



AOX- og silikonfri

Merknad

Må ikke sprayes på varme komponenter. Egner seg ikke for fjerning av lim. Før påføring bøt kompatibiliteten til gummi- eller plastdeler og lakkerte overflater testes på et område som ikke er synlig.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask fjerning av olje-/fettrester, sot, bremsestøv på kjøretøyer, skive- og trommelbremser, motor og girkassehus osv.

Instruksjoner

Spray overflatene som skal rengjøres og tørk over med en ren klut. Gjenta prosessen ved kraftig tilsmussing.

Innhold

60 l

Beholder

Tønne

Lukt

Karakteristisk

Farge

Fargeløs

Kjemisk base

Nafta

Tetthet/betingelser

0,714 g/cm³ / ved 20 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

AOX-frI

Ja

Silikonfri

Ja

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 2
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger