Bremserens Plus
BREMSERENS PLUS SPRAY 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask avlufting og enestående rengjøringsegenskaper
- Rask og effektiv fjerning av sot, fett, bremsestøv og oljerester
- Rengjøring uten rester
Toppventil for 360° påføring
Høy materialkompatibilitet med lakk, plast, pakninger og gummi
Acetonfri
AOX-fri og silikonfri
Må ikke sprayes på varme deler. Egner seg ikke for fjerning av lim. Før påføring må kompatibiliteten til gummi- eller plastdeler og lakkerte overflater undersøkes på et område som ikke er synlig.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Rengjør overflatepartikler, olje, fett og skitt fra trommelbremser, clutchdeler, klebe- og tetningsoverflater.
Spray overflatene som skal rengjøres og tørk over med en ren klut. Gjenta prosessen ved kraftig tilsmussing.
Innhold | 500 ml |
Beholder | Sprayboks |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Nafta |
Tetthet/betingelser | 0,715 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |