Bremserørnippel, type B 5.0
Bremserørnippel, type B 5.0
BREMSERØRNIPPEL M12X1 FORD D /RENAULT
Art.-nr. 0889508
EAN 4011231818377
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter | 4,75 mm |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M12 x 1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter (d1) | 12 mm |
Stigning | 1 mm |
Innvendig diameter (d2) | 5,00 mm |
Nøkkelbredde (s) | 12 mm |
Lengde (L) | 20 mm |
DIN-flens | F |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen |