Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremserørnippel, type D

Bremserørsnippel, type D
BREMSERØRNIPPEL M10X1 OPEL/FIAT/NIS/MITS

Art.-nr. 0889501

EAN 4011231818230

Priser vises for kunden etter pålogging
Bremserørnippel, type D

Art.-nr. 0889501

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.
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
Egnet for utvendig rørdiameter

4,75 mm

Gjengetype x nominell diameter x helling

M10 x 1

Gjengetype

Metriske gjenger

Nominell diameter (d1)

10 mm

Stigning

1 mm

Innvendig diameter (d2)

5,00 mm

Nøkkelbredde (s)

10 mm

Lengde (L)

16,7 mm

DIN-flens

E

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Materialgruppe

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Egnet for kjøretøyprodusent

Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel/Vauxhall, Skoda, Toyota, Vauxhall/Opel, Volkswagen, Wartburg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger