Bremserørnippel, type E
Bremserørnippel, type E
BREMSERØRNIPPELMUTTER M10X1 FORD/VOLVO
Art.-nr. 0889502
EAN 4011231818254
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter | 4,75 mm |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M10 x 1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Stigning | 1 mm |
Innvendig diameter (d2) | 5,00 mm |
Nøkkelbredde (s) | 14 mm |
Lengde (L) | 13 mm |
DIN-flens | E |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen |