Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremserørnippel, type S

Bremserørnippel, type S
BREMSERØRNIPPEL 3/8-24UNF REN/PEUG/VOL

Art.-nr. 0889504
EAN 4011231818292

Priser vises for kunden etter pålogging
Bremserørnippel, type S

Art.-nr. 0889504

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.
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
Egnet for utvendig rørdiameter

4,75 mm

Gjengetype

UNF

Nominell diameter (d1)

3/8 in

Innvendig diameter (d2)

5,00 mm

Nøkkelbredde (s)

10 mm

Lengde (L)

18 mm

DIN-flens

E

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Materialgruppe

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Egnet for kjøretøyprodusent

Peugeot, Talbot, Volvo

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger