Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremserørnippelsortiment 155 deler i systemkoffert

Bremserørnippelsortiment Sysko
BREMSERØRNIPLER UNIVERSAL, SORTIMENT

Art.-nr. 5964088900
EAN 4046777888614
Priser vises for kunden etter pålogging
Bremserørnippelsortiment 155 deler i systemkoffert

Art.-nr. 5964088900
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
Med 12 størrelser for forskjellige kjøretøy.

Leveringsomfang:


  • 10 x E-rør-Ø-D 4.75-SW10-(3/8"-24 UNF)

  • 5 x E-rør-Ø-D 4.75-SW13-(1/2"-20 UNF)

  • 10 x E-rør-Ø-D 6.0-SW12-M12 x1

  • 10 x F-rør-Ø-D 4.75-SW11-(3/8"-24 UNF)

  • 10 x F-rør-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25

  • 10 x E-rør-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25

  • 5 x F-rør-Ø-D 4.75-SW12-M12 x1

  • 5 x E-rør-Ø-D 4.75-SW14-(3/8"-24 UNF)

  • 10 x E-rør-Ø-D 4.75-SW14-M10 x1

  • 40 x F-rør-Ø-D 4.75-SW11-M10 x1

  • 30 x E-rør-Ø-D 4.75-SW10-M10 x1

  • 10 x F-rør-Ø-D 4.75-SW11-M10 x 1 lang
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

155 STK

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Materialgruppe

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Bremserørnippelsortiment 155 deler i systemkoffert inkludert:
40 x
Bremserørnippel, type A

BREMSERØRNIPPEL M10X1 MERC/VW/AUDI/BMW

Beskrivelse:
11 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 40 x
30 x
Bremserørnippel, type D

BREMSERØRNIPPEL M10X1 OPEL/FIAT/NIS/MITS

Beskrivelse:
10 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 30 x
10 x
Bremserørnippel, type E

BREMSERØRNIPPELMUTTER M10X1 FORD/VOLVO

Beskrivelse:
14 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
10 x
Bremseledningsnippel, type F

BREMSERØRNIPPEL 3/8-24UNF FORD GB

Beskrivelse:
11 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
10 x
Bremserørnippel, type S

BREMSERØRNIPPEL 3/8-24UNF REN/PEUG/VOL

Beskrivelse:
10 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
Bremserørnippel, type M
10 x
Bremserørnippel, type M

BREMSERØRNIPPEL M10X1,25 FIAT/MAZD/HONDA

Beskrivelse:
10 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
10 x
Bremserørnippel, type L

BREMSERØRNIPPEL M10X1,25 FIAT/AUTOBIANCH

Beskrivelse:
10 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
5 x
Bremserørnippel, type H

BREMSERØRNIPPELMUTTER 3/8-24UNF FORD GB

Beskrivelse:
14 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 5 x
5 x
Bremserørnippel, type B 5.0

BREMSERØRNIPPEL M12X1 FORD D /RENAULT

Beskrivelse:
12 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 5 x
10 x
Bremserørnippel, type B

BREMSERØRNIPPEL M12X1 FOR LASTEBIL

Beskrivelse:
12 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 6.00 mm
Antall: 10 x
10 x
Bremserørnippel, type C

BREMSERØRNIPPEL M10X1 FOR FORD

Beskrivelse:
11 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 10 x
Bremserørnippel, type PF
5 x
Bremserørnippel, type PF

BREMSERØRNIPPEL 1/2 E PEUGOT/RENAULT

Beskrivelse:
13 mm; Egnet for utvendig rørdiameter: 4.75 mm
Antall: 5 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 12 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 12 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x