Bremsevæske DOT 4
Bremsevæske DOT 4
BREMSEVÆSKE DOT4 60 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppfyller og overgår spesifikasjonene: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 og DOT 4
Bremsevæsker kan blandes med andre kommersielle produkter som oppfyller følgende spesifikasjoner: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 eller ISO 4925.
Utformet basert på glykoletere
- Utmerket beskyttelse mot korrosjon sammenlignet med jernholdige og ikke-jernholdige metaller
- Svært termisk stabil
- Kompatibel med gummi
Svært gode smøringsegenskaper
Egnet for clutcher med hydraulisk kraftoverføring.
Bremsevæsken må skiftes i henhold til bilprodusentenes anvisninger. Må aldri blandes med automatolje (ATF) eller mineralolje. Unngå kontakt med malte overflater, da bremsevæske fungerer som et løsemiddel på maling. Bremsevæske er hygroskopisk.
Egnet for følgende beholdere/tromler: Kranen må kun brukes til å helle ut bremsevæske. Beholderen må alltid stenges igjen med det opprinnelige lokket etter bruk (og ved lagring). Kranene beskytter ikke bremsevæsken mot fukt. Husk å forklare kundene hva som er riktig oppbevaringsmåte. Følg bilprodusentenes anvisninger.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Innhold | 60 l |
Beholder | Tønne |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Polyglykoleter |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Min. vått kokepunkt | 155 °C |
Min. tørrkokingspunkt | 255 °C |
Tetthet | 1,07 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.